Filsats med 2K-handtag 6 delar i rullväska Metall/trä 250 mm

Art-nr: 517417 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager
  • Norm: DIN 7261

Produktdetaljer

Tekniska data

Huggning 2
Norm DIN 7261
Antal separata filar 6
Produktslag Verkstadsfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 517417 250
EAN/GTIN 4009215192285

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Benämning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. Filarna som inte är konvexa har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen.
För att skydda filarna är satserna överskådligt placerade i kraftiga nylonfodral.
Filarna skyddas mot smuts och skador på huggningen. Därmed säkerställs en jämn och hög slipeffekt, släta filytor och längre livslängd.
Huggning 2 = medelfin
Med ergonomiska handtag i 2-komponentsplast.

Användningsdata:

Kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Leveransinnehåll:

Filsats 6 selar med vardera en platt-, halvrund- och rundrasp för trä och vardera en platt-, halvrund- och rundfil för metall.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar