• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Rundfil, Huggning 3 (fin), Längd utan tånge: 100mm

Art-nr.: 514300 100
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
97 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd utan tånge (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Form: F
  • Formbeskrivning: rund
  • Norm: DIN 7261

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Huggning 3
Huggtyp Fin
Form F
Formbeskrivning rund
Filytor Huggning på alla sidor
diameter 4 mm
Längd utan tånge 100 mm
inkl. filskaft Nej
Norm DIN 7261
Produktslag Verkstadsfil

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 514300 100
Kopiera
EAN/GTIN 4009215017816
Kopiera
Tillverkarens nummer 31621030
Kopiera
Tillverkare Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Användningstabell

Alu Mg
lämplig för / [m/min]
 
Stål < 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
 
Stål < 1400 N/mm²
lämplig för / [m/min]
 
Stål < 55 HRC
lämplig för / [m/min]
 
Stål < 60 HRC
lämplig för / [m/min]
 
INOX
lämplig för / [m/min]
 
GG(G)
lämplig för / [m/min]
 
CuZn
lämplig för / [m/min]
 
Plast, glasfiberarmerad plast
lämplig för / [m/min]
 
Trä
lämplig för / [m/min]
 

Benämning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som inte är konvexa har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.
Med banhuggning; halvtrubbig ände.

Användningsdata:

En kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 form F

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen