Trekantig fil, Huggning 1 (grov), Längd utan tånge: 150mm

Art-nr.: 511100 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
201 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd utan tånge (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Form: C
  • Formbeskrivning: Trekantig, halvtrubbig ände
  • Norm: DIN 7261

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Huggning 1
Huggtyp Bastard
Form C
Formbeskrivning Trekantig, halvtrubbig ände
Filytor 3
Bredd 12 mm
Längd utan tånge 150 mm
inkl. filskaft Nej
Norm DIN 7261
Produktslag Verkstadsfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 511100 150
EAN/GTIN 4009215017182
Tillverkarens nummer 31321510

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Benämning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som inte är konvexa har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.
Huggning på alla sidor; halvtrubbig ände.

Användningsdata:

En kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 form C

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Trekantig fil, Huggning 1 (grov), Längd utan tånge: 150mm

Trekantig fil, Huggning 1 (grov), Längd utan tånge: 150mm

på begäran
I lager
201 styck i lager
64,23  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
387 styck i lager
48,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Filytor 3 3
Form C C
Formbeskrivning Trekantig, halvtrubbig ände Trekantig, halvtrubbig ände
Huggning 1 3
inkl. filskaft Nej Nej
Längd utan tånge 150 mm 150 mm
Norm DIN 7261 DIN 7261

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen