Flatfil 200 mm

Art-nr.: 510300 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
931 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd utan tånge (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Form: A
  • Formbeskrivning: Flat, trubbig ände
  • Norm: DIN 7261

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Huggning 3
Huggtyp Fin
Form A
Formbeskrivning Flat, trubbig ände
Filytor 3
tvärsnitt 20×5 mm
Längd utan tånge 200 mm
inkl. filskaft Nej
Norm DIN 7261
Produktslag Verkstadsfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 510300 200
EAN/GTIN 4009215016819
Tillverkarens nummer 31122030

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Benämning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som inte är konvexa har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.
3 sidor med huggning; trubbig ände.

Användningsdata:

En kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 form A

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Flatfil  200 mm

Flatfil 200 mm

på begäran
I lager
931 styck i lager
66,24  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 723 styck i lager
42,98  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 729 styck i lager
45,73  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Formbeskrivning Flat, trubbig ände Flat, trubbig ände Flat, trubbig ände
Huggning 3 2 3
inkl. filskaft Nej Nej Nej
Längd utan tånge 200 mm 200 mm 200 mm
Norm DIN 7261 DIN 7261 DIN 7261
tvärsnitt 20×5 mm 19×5 mm 19×5 mm
Produktslag Verkstadsfil Verkstadsfil Verkstadsfil

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen