Utförande:
Glidslipmaskin GMT2 med
kompakt utförande, för automatiserad slutbearbetning av
små till medelstora satsstorlekar.- Kraftfull motor med definierat varvtalsområde.
- Ståltråg (2 l) med polyuretanskikt.
- Avtagbar separeringsstation för manuell separering av arbetsstycke och slipmedium.
- Enkel separering tack vare ergonomisk lutningsanordning.
- Intuitiv styrning via kontrollpanel med timerfunktion.
- Tyst och dammfritt arbete tack vare ett transparent lock.
Användningsdata:
Främst avsedd för avgradning av svarv- och fräsdetaljer och arbetsstycken som tillverkats med 3D-utskriftsmetod. Lämplig för metall och plast. Maskinen kan även utföra efterbearbetningsstegetpolering. Enbart torrbearbetning rekommenderas (ingen blandning krävs).
Leveransinnehåll:
1x glidslipmaskin med kontrollpanel och avtagbar separeringsstation 1x separeringssil med hålgaller 10 mm 1x separeringssil med hålgaller 18 mm 1x keramiskt slipelement (3 kg), triangel, grov (nr
501515 0606T), 1x keramiskt slipelement (3kg), triangel (vinklad), grov (nr
501505 1015TA), 1x keramisk slipelement (3 kg), cylinder (sned), grov (
501525 0305CA), 1x porslin-slipelement (3 kg), cylinder (sned), polering (nr
501585 0406CA), 1x förvaringslåda (nr
964486 EF4070), 1x GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500 ml (nr
088001 500), 1x 3M högpresterande rengöringsduk (nr
089190 BLUE)