Ytjämnhetsnormal (geometrinormal) med fabrikskalibreringsintyg INT

Art-nr: 499575 INT
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Ra 3,0 µm
Rz 9,5 µm
Sm 100 µm
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Ytnormal

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 499575 INT
EAN/GTIN 2050002077904

Benämning

Utförande:

Inbyggd ytjämnhetsnormal för ST2/PS10/M310 med kalibreringsintyg.
Rz, Rmax 9,5 μm, Ra 3,0 μm, RSm 100 μm.

Passar till:

Ytjämnhetsmätare nr 499021 storlek ST2; nr 499022 storlek ST2, nr 498835 storlek PS10, nr 499002 storlek M310; 499003 storlek M310.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen