{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 200 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
felgräns | 0,03 mm | |
datautgång | Digimatic-gränssnitt | |
totallängd L2 | 320 mm | |
mätskenans längd L1 | 344 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Mätteknik | digital | |
vikt | 310 g | |
Produktslag | Inbyggnadsskjutmått |
Artikelnummer | 499402 200 | |
EAN/GTIN | 4946368128405 | |
Tillverkarens nummer | 572-302-10 |