• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Programtillval ytjämnhet, Typ: BASIS

Art-nr.: 499252 BASIS
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Finns inom 4-6 arbetsdagar

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CM1
Produktslag Programvara

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 499252 BASIS
Kopiera
EAN/GTIN 4062406581336
Kopiera
Tillverkarens nummer 499252 BASIS
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Programtillval för mätning av ytjämnhet från ytjämnhetsparametern Rz 1 resp. Ra 0,3. Enkel och intuitiv manövrering. Mätning av ytjämnhet, vågighet och primärprofil. Normerad utvärdering av alla parametrar enligt ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.
  • Automatiskt val av filtrets gränsvåglängd (cut-off) och mätsträcka enligt ISO 4288 och ISO 3274.
  • Utvärderingsparametrarna kan föses med dubbelsidiga tolerans- och åtgärdsgränser.
  • Kan eftermonteras på apparater från tillverkningsdatum 11/2020.

Specialtillbehör:

Ytjämnhetsmätspetsar nr 499273 och 499275, ytjämnhetsnormal 499580.
Uppdatering på grundval av PRO nr 499253.

Anmärkning:

Teknisk support och utbildning på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen