{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätområde X | 190 mm | |
mätområde Z | 275 mm | |
mätområde Y | 40 mm | |
Styrning i X och Z | CNC | |
Styrning i Y | CNC | |
Mätsystem X, Z och T | Hög precision, inkrementell, beröringsfri | |
upplösning i Z i förhållande till mätspets | 0,05 µm | |
upplösning i Z i förhållande till mätssystem | 0,05 µm | |
rakhet | ± (2+L/50) µm | |
Mätnoggrannhet XZT-axel kombinerade | ± (2+L/50) µm | |
längd grundplatta | 645 mm | |
Bottenplatta djup | 380 mm | |
höjd | 550 mm | |
maximal arbetsstyckevikt | 100 kg | |
vikt | 40 kg | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Konturmätare |
Artikelnummer | 499250 CM1-Y | |
Tillverkarens nummer | 499250 CM1-Y |