• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Ytjämnhetsmätare, Typ: SJ210

Art-nr.: 499205 SJ210
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Inte tillgängligt

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; USB-gränssnitt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt mätområde 360 µm
grafisk visning Mätprofil, BAC-kurva, ADC-kurva
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; USB-gränssnitt
ytjämnhetsstandarder DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
mätsträcka längdavkänning 16 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
avkänningshastighet 0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Energiförsörjning Batteridriven
Inbyggd skrivare nej
Produktslag Ytråhetsmätare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 499205 SJ210
Kopiera
EAN/GTIN 4946368848273
Kopiera
Tillverkarens nummer 178-560-11D
Kopiera
Tillverkare Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Benämning

Utförande:

Portabelt, sladdlöst slidsystem för bestämning av ytjämnhet. Mätkraft 0,75 mN enligt DIN/ISO. Lös drivenhet för mätning i små utrymmen och för montering på stativ. Faskorrekt Gaussfilter enligt DIN EN ISO 16610-21 (ersätter DIN EN ISO 11562). Automatiskt skydd för givaren vid transport. Automatisk kalibreringsfunktion och inbyggt mätvillkorsminne.
  • 2,8-tums pekskärm med hög upplösning och användarvänlig menyvägledning. Matningsenheten kan användas inbyggd eller separat. Lagring av mätdata och mätförhållanden på micro-SD-minneskort.
  • Alla vanliga parametrar enligt DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI och fritt valbara förhållanden.
  • Innehåller bland annat den nya grovhetsstandarden DIN EN ISO 21920.
  • Stöder 25 språk.

Leveransinnehåll:

Inklusive drivenhet med mätspets, nätadapter, kalibreringsnormal och förvaringsväska.

Specialtillbehör:

Givare och mäthuvud för små hål (från 2,5 mm) nr 499210, glidsko för flacka och cylindriska arbetsstycken nr 499220 storlek Z-KUFE, stödfötter (2 st) nr 499220 storlek FUSS, adapter för fastspänning i höjdmätare nr 499220 storlek H-ADAPT, granitmätstativ nr 499415, datakabel nr 498430, skrivare nr 498701.

Observera:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Anmärkning:

Gratis analysprogramvara samt andra adaptrar och mäthuvuden på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen