Ytjämnhetsmätare utan skrivare M410

Art-nr: 499042 M410
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 2 260,41 SEK /st.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

omkopplingsbar avläsning mm / tum
datautgång USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
ytjämnhetsstandarder DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
mätsträcka längdavkänning 26 mm
Cut-Off (λcc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λcc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 tum
avkänningshastighet 0,1–1,0 mm/s
drivenhetens längd 194 mm
drivenhetens bredd 38 mm
drivenhetens höjd 72 mm
analysenhetens längd 162 mm
analysenhetens bredd 77 mm
analysenhetens höjd 35 mm
vikt, drivenhet 1,1 kg
vikt, analysenhet 0,3 kg
Produktslag Ytråhetsmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 499042 M410
EAN/GTIN 4059192073473

Benämning

Utförande:

Ytjämnhetsmäre med fri avkänning och automatisk nollpositionering för exakt och standardanpassad mätning av ytjämnhet och vågighet. MarSurf M 410 har en praktisk pekskärm, en utvärderingsenhet som kan tas bort från matningsenheten, ett integrerat PDF-minne och möjlighet till dataöverföring via Bluetooth.
  • Fri avkänning med högprecisionssondsystem.
  • Snabbt byte av mätspetsar utan verktyg och med extra skydd.
  • Skapa PDF-protokoll direkt i enheten utan ytterligare programvara.
  • Kort inställningstid på grund av motordriven höjdjustering av matningsenheten med automatisk nollställning.
  • Unik pekskärmshantering för att skapa, ändra och ta bort över 50 pekarmar. Kalibreringsdata för en kalibrerad mätspets behålls.
  • Avkänningssträckor enligt DIN EN ISO 4288 / ASME B46.
  • Automatiskt normenligt val av filter och avkänningssträcka.
  • Longitudinell avkänning, mätsektion 0,1 till 26 mm.
  • Faskorrekt Gaussfilter enligt DIN EN ISO 16610-21 (ersätter DIN EN ISO 11562), robust Gaussfilter enligt DIN EN ISO 16610-31 och sondfilter ISO 13565-1.
  • Trådlös dataöverföring via Bluetooth till en dator, t.ex. till Excel eller till en tredjepartsprogramvara.
  • Servostyrd lutningsjustering.
  • Mobil användning via nät- och batteridrift.
  • Internationellt uppdaterad genom alla vanliga parametrar enligt DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIV.
  • 17 språk integrerade.
  • Lutningskorrigering ±1°, manuell.
  • Lagring av över 30 000 mätprogram.
  • Tolka information med en skanner genom att skanna en QR-kod eller streckkod (skannern ingår inte).

Leveransinnehåll:

Utvärderingsenhet MarSurf M 410, matningsenhet MarSurf MD 26 inklusive sondsystem BFW 250, standard mätspets, dockningsstation M 410, universell nätdel med 3 adaptrar, mikro-USB-kabel, täcklock MD 26, skruvmejsel, 3x monteringsnycklar, bruksanvisning och transportväska.

Anmärkning:

Andra mätspetsar för t.ex. små hål och spår levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen