Ytjämnhetsmätare utan skrivare M310

Art-nr: 499002 M310
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 2 158,77 SEK /st.
  • 1 209,92 SEK /st.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    maximalt mätområde 350 µm
    maximaltmätområde 0,014 tum
    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    datautgång USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
    mätsträcka längdavkänning 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
    mätsträckor enligt standard 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatiskt / N × Lc fritt valbar
    Cut-Off (λcc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
    avkänningshastighet 0,5 / 1,0 mm/s
    Mätspets 2 µm
    Energiförsörjning Batteridriven
    analysenhetens längd 160 mm
    analysenhetens bredd 50 mm
    analysenhetens höjd 77 mm
    vikt, analysenhet 0,5 kg
    Produktslag Ytråhetsmätare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 499002 M310
    EAN/GTIN 4059192064549
    Tillverkarens nummer 6910260

    Benämning

    Utförande:

    Mobil ytjämnhetsmätare för exakt och normenlig ytjämnhetsmätning och dokumentation enligt profilmetoden. Med inbyggd kalibreringsnormal (kan tas ut). Stor belyst 4,3 tum-TFT-pekskärm. Vridbar display. Inbyggd matningsenhet som kan användas separat. LED-ljusramp för tillståndsvisning (grön - batteritillståndsindikering, röd - felmeddelande, blå - mätning, dataöverföring), integrerad höjdjustering, datasäkring som TXT-, X3P-, CSV- och PDF-fil. Gaussfilter enligt ISO 16610 − 21 (ersätter DIN EN ISO 11562), specialfilter enligt DIN EN ISO 13565 − 1, IS-filter enligt DIN EN ISO 3274 (frånkopplingsbart). Toleransövervakning.

    Fördel:

    • Koppla in och mät direkt − intuitivt utan utbildning.
    • MarConnect Duplex-gränssnitt för extern mätstart.
    • USB A-gränssnitt (för t.ex. Bluetooth-sticka och scanner).
    • USB B-gränssnitt (t.ex. för användning som masslagringsenhet, anslutning nätstickpropp).
    • Dokumentation med valfri termisk skrivare för profil- och resultatutskrift via Bluetooth eller kabelanslutning.
    • Överföring av mätresultaten via kabelanslutning, alternativt via Bluetooth.
    • MarWin Roughness Viewer-programvara för enkla utvärderingar, t.ex. för att skapa protokoll av upp till 100 profilfiler (gratis att ladda ner).
    • Lagring av mätprogram (Quick & Easy).
    • Scanning av QR-/streckkoder för att starta tillhörande mätprogram och inläsning av arbetsstyckinformation. (scannern ingår inte i leveransen).
    • Scanning av QR-/streckkoder för att starta tillhörande mätprogram och inläsning av arbetsstyckinformation.
    • Automatiskt cutoff-val.
    • Startknappen är samtidigt Home-knapp så att det direkt går att komma tillbaka till startskärmbilden.
    • Snabbåtkomst till favoritfunktioner genom att favoriter kan sparas i displayen.
    • Fjärrkontroll (SPC) för MarSurf M 310 med extern programvara.
    • Överensstämmer med IATF 16949 – säker spårbarhet med MarConnect.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive matningsenhet, handprisma, standardmätspets nr 499004 storlek 6−350, integrerad ytfinhetsnormal nr 499575. Fabrikskalibreringsintyg, integrerad höjdjustering, mätspetsskydd, laddare / nätadapter, bruksanvisning, bärväska med axelrem, mini-USB-kabel, förlängningskabel till matningsenhet, bärväska nr 499016.

    Specialtillbehör:

    Reserv- och specialmätspetsar nr 499004, mätspetsförlängning nr 499008, sondskydd nr 499038, mätstativ nr 499011; 498857, datakabel för MarConnect Duplex-gränssnitt nr 498941 storlek USB2, scanner.

    Reservdel:

    Ackumulator nr 499548 storlek ACKUMULATOR.

    Anmärkning:

    Sats för tväravkänning levereras på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen