Sändare S73

Art-nr: 498985 S73
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Sändare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 498985 S73
EAN/GTIN 2050001948038
Tillverkarens nummer HF-MS-S73

Benämning

Utförande:

Bobe-systemet möjliggör sladdlös överföring av mätdata via knapptryckning på PC:n.
Sändare utan extern antenn. Räckvidd 10 − 15 m. Mycket små dimensioner. Storlekstillägg E: Med dataknapp på sändaren.

Passar till:

Sylvac
Proximity,
GARANT
Skjutmått
(från 08/2018)
 

Anmärkning:

Fler sändare för andra mätinstrument från GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac med flera på begäran.
Uppge önskad frekvens vid beställning av sändare resp. mottagare. Tillgängliga frekvenser: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen