Mottagare / tangentbordsinterface USB BOX

Art-nr: 498965 BOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
BOX
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Trådlös användning HID (Human Interface Device)
Produktslag Mottagare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 498965 BOX
EAN/GTIN 2050001670502
Tillverkarens nummer HF-MS-T USB

Benämning

Utförande:

Bobe-systemet möjliggör sladdlös överföring av mätdata via knapptryckning på PC:n.
Ljudsignal och lysdioder för mottagningsbekräftelse i mottagaren. Maximalt 99 sändare kan tas emot.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-kabel.

Anmärkning:

Uppge önskad frekvens vid beställning av sändare resp. mottagare. Tillgängliga frekvenser: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen