{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt mätområde | 350 µm | |
maximaltmätområde | 0,014 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
tillverkarens beteckning | PS10 | |
datautgång | USB-gränssnitt; RS232C-gränssnitt | |
mätsträcka längdavkänning | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | |
mätsträckor enligt standard | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatiskt / N × Lc fritt valbar | |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | |
avkänningshastighet | 0,5 / 1,0 mm/s | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
analysenhetens längd | 160 mm | |
analysenhetens bredd | 50 mm | |
analysenhetens höjd | 77 mm | |
vikt, analysenhet | 0,5 kg | |
Produktslag | Ytråhetsmätare |
Artikelnummer |
498835 PS10
Kopiera |
|
EAN/GTIN |
4059192058234
Kopiera |
|
Tillverkarens nummer |
6910230
Kopiera |
|
Tillverkare/ansvarig person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |