{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätområde | 0 µm - 20 000 µm | |
tolerans för skikt < 100 µm | 1 % / ±1 µm | |
Tolerans för skikt 100 till 1 000 µm | 1 − 3 % / ±1 µm | |
mätprincip Fe | magnetinduktiv | |
mätprincip NFe | virvelström | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
dataminne | 10000 mätvärden | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
batterilivslängd cirka | 90 h | |
Mätteknik | digital | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Skikttjockleksmätare |
Artikelnummer | 496850 2042SET | |
EAN/GTIN | 2050001064028 |