Skikttjockleksmätare fick-leptoskop 2026

Art-nr: 496800 2026
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde Fe 0 µm - 3 000 µm
mätområde NFe 0 µm - 1 250 µm
tolerans för skikt < 100 µm 1 % / ±1,5 µm
Tolerans för skikt 100 till 1 200 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Tolerans för skikt > 1 200 µm 3 − 5 % / ±1 µm
mätprincip Fe magnetinduktiv
mätprincip NFe virvelström
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
batterilivslängd cirka 100 h
Mätteknik digital
Längd 95 mm
Bredd 47 mm
höjd 17 mm
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning Stabil box
Produktslag Skikttjockleksmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 496800 2026
EAN/GTIN 2050001053602

Benämning

Utförande:

Robusta, lätthanterliga skikttjockleksmätare för precis, oförstörande provning av skikttjocklekar på stål och icke-järnmetaller (NE).
  • Mätsond inbyggd i enheten − klar för mätning direkt, utan kalibrering.
  • En- och tvåpunktskalibrering med skapande av medelvärden kan utföras.
  • Sladdlös batteridrift, automatisk avstängning.
  • Komfortabel användarvägledning i klartext, flera språk.
  • Grafisk display med bakgrundsbelysning.
  • Stora, lättavlästa siffror.
  • Datautgång för termoskrivare.
Fe-/NFe-kombinationsenhet. Underlaget identifieras automatiskt. Även för mätning av icke ledande skikt, t.ex. anodisering och lack på alla järnfria metaller, t.ex. aluminium, koppar och mässing.

Leveransinnehåll:

Transportväska, kontrolldel (storlek 2021: en del; storlek 2026: två delar), kalibreringsfoliesats (två delar), 1 batteri nr 081561 storlek LR3, bruksanvisning och kalibreringsprotokoll.

Anmärkning:

Version med mätvärdesminne och statistikfunktion på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen