Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Hårdhetsjämförelseplatta HRC, Hårdhetsvärde (ca): 20

Art-nr.: 495150 20

Välj variant av artikel och antal

Hårdhetsvärde (ca) Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

provningsförfarande HRC
115 mm
Hårdhetsvärde (ca) 20
höjd 12 mm
inkl. DAkkS-kalibreringsintyg Ja
förpackning Stabil box
Produktslag Hårdhetsjämförelseplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 495150 20
EAN/GTIN 2050002070042

Benämning

Utförande:

Högkvalitativa hårdhetsjämförelseplattor av optimerat och homogent stål för periodisk kalibrering av hårdhetsprovare.

Fördel:

Organisationssystem med färger och symboler på varje förpackning.

Leveransinnehåll:

Alla hårdhetsjämförelseplattor levereras med DAkkS-kalibreringsintyg.

Anmärkning:

Kalibreringar med andra metoder, hårdhetsjämförelseplattor med andra mått och med rasterlinjer levereras på förfrågan. Snabb tillgänglighet från tillverkarens lager.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen