Hårdhetsjämförelseplatta HBW 2,5 / 187,5, Hårdhetsvärde (ca): 450

Art-nr.: 495131 450
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Hårdhetsvärde (ca) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Längd 100 mm
Bredd 100 mm
höjd 16 mm
inkl. DAkkS-kalibreringsintyg Ja
förpackning Stabil box
Produktslag Hårdhetsjämförelseplatta

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 495131 450
EAN/GTIN 2050002071063
Tillverkare Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 NETTETAL, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de

Benämning

Utförande:

Högkvalitativa hårdhetsjämförelseplattor av optimerat och homogent stål för periodisk kalibrering av hårdhetsprovare.

Fördel:

Organisationssystem med färger och symboler på varje förpackning.

Leveransinnehåll:

Alla hårdhetsjämförelseplattor levereras med DAkkS-kalibreringsintyg.

Anmärkning:

Kalibreringar med andra metoder, hårdhetsjämförelseplattor med andra mått och med rasterlinjer levereras på förfrågan. Snabb tillgänglighet från tillverkarens lager.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen