{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
avläsning | 0,1 HV | |
visning | 27 tums pekskärm för industriellt bruk | |
provningsförfarande | Vickers-mikro / -makro / Knoop | |
datautgång | USB | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
inbyggt elektroniskt mätmikroskop | Ja | |
betjäning | motordriven | |
Förstoring upp till (gånger) | 50 | |
huvudlast provkraft | 0,01 kg - 10 kg | |
Kontrollrumshöjd | 180 mm | |
Kontrollrumsdjup | 170 mm | |
kameraupplösning | 11 000 000 px | |
System | Inbyggd kontrollpanel med i7-processor, mSSD 120 GB, MS Windows® 10-baserad | |
Dataformat | XML, CSV, certifierad för Q-DAS (tillval) | |
strömförsörjning | 220-240 V/50 Hz | |
Längd | 528 mm | |
Bredd | 351 mm | |
höjd | 775 mm | |
vikt | 101 kg | |
Produktslag | Hårdhetsprovare |
Artikelnummer | 495084 503G2 | |
EAN/GTIN | 2050002074040 |