Precisionsskruvstycke 35 mm

Art-nr: 494480 35
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
77 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Backbredd A (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Backbredd A 35 mm
maximal spännvidd b 34,5 mm
backhöjd C 14 mm
totallängd a 100 mm
totalbredd B 35 mm
totalhöjd c 35 mm
material skruvstycke eloxerad aluminium
Produktslag Kontrollskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 494480 35
EAN/GTIN 4045197525420
Tillverkarens nummer 494480 35

Benämning

Utförande:

Precisionsskruvstycke i förkromat (mässing) eller i anodiserat (aluminium) utförande. Idealiskt för små delar, t.ex. i mikroskop och profilprojektorer eller ytjämnhetsmätare. Vinkelnoggrannhet 0,04 mm, utbytbara spännbackar av härdat, rostfritt stål samt plast. Fasta spännbackar med prismor för cylindriska delar. Det extra prismat på den fasta spännbacken samt spännspåren på långsidorna ökar antalet användningsmöjligheter.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen