Spännsystem för GARANT videomätmikroskop 200 mm

Art-nr: 494430 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Passar bordsbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

längd rasterram invändigt 320 mm
bredd rasterram invändigt 176 mm
längd rasterram utvändigt 384 mm
bredd rasterram utvändigt 240 mm
Produktslag Spännsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 494430 200
EAN/GTIN 2050002078406

Benämning

Utförande:

Speciellt för GARANT videomätmikroskop utvecklade bassatser för fixering av mycket små komponenter. Spännelementen kan snabbt och säkert positioneras på rasterramen. Satserna kan allt efter individuella behov kompletteras med olika standardelement.

Passar till:

GARANT-video-mätmikroskop med mätområde 200 × 100 mm.

Leveransinnehåll:

Rasterram, 2 adapterplattor, 2 förbindelseflikar, 3 tandade anliggningsstycken, 2 justerbara skjutstänger, 1 klämhållare med tapp, 3 nedhållarpelare med fjädrar, förbindelsematerial och förvaringsväska.

Anmärkning:

Ytterligare spännelement levereras på begäran.
T.ex. parallellback, dubbdocka med dubb, tvärskenor.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen