Koordinatmätdorn M10

Art-nr: 494250 M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 666,55 SEK /st.
  • 248,37 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Material Tolkstål
    ⌀ D 10 mm
    Nyckelvidd SW 8 mm
    Mått L1 49 mm
    Mått L2 20 mm
    Mått L3 15 mm
    Produktslag Mätdorn

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 494250 M10
    EAN/GTIN 4046122918638
    Tillverkarens nummer 220635

    Benämning

    Utförande:

    Koordinatmätdorn för bestämning av position och uppriktning av invändiga gängor vid användning av ett koordinatmätinstrument eller taktilt mätmikroskop MM1 med taktilt mätsystem TP20.

    Användningsdata:

    Genom en stigningsfördröjning i gängan stöder sig dornen mot två gängvarv (upptill och nedtill) och centreras över flanken i gängan. På den släta funktionsytan mäts uppriktningen i rymden med en sond.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen