Rubinkulspets Keramik längd 100 mm 5 mm

Art-nr: 494236 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

kul-⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

längd L 100 mm
effektiv arbetslängd 83,5 mm
kul-⌀ D 5 mm
skaft-⌀ S 3,8 mm
anslutningsgänga M4
Material spets rubin
material skaft Keramik
vikt 6,3 g
Produktslag Pickup

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 494236 5
EAN/GTIN 2050001740595

Benämning

Utförande:

Mätspetsar av keramik med M4-anslutningsgänga för mät- och verktygsmaskiner.

Anmärkning:

Fler mätspetsinsatser med andra dimensioner och skaftutföranden på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen