Rubinkulspets Keramik längd 50 mm 6 mm

Art-nr: 494234 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
120 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

kul-⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

längd L 50 mm
effektiv arbetslängd 38,5 mm
kul-⌀ D 6 mm
skaft-⌀ S 4,5 mm
anslutningsgänga M4
Material spets rubin
material skaft Keramik
vikt 4,8 g
Produktslag Pickup

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 494234 6
EAN/GTIN 2050001740571

Benämning

Utförande:

Mätspetsar av keramik med M4-anslutningsgänga för mät- och verktygsmaskiner.

Anmärkning:

Fler sondinsatser med andra dimensioner och skaftutföranden på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen