Endoskopsond, vinklingsbar, flexibel, ⌀ 4,5 mm, sondlängd: 3000mm

Art-nr.: 492944 3000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sondlängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

kameraupplösning 640×480 px
IP-skyddsklass IP 67
Produktslag Sond

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 492944 3000
EAN/GTIN 4045197893789
Tillverkarens nummer 492944 3000

Benämning

Utförande:

2× 180° vinklingsbart sondhuvud: Sond med handtag och inställningsspak för vinkling av kamerahuvudet i två riktningar (högst 2 × 180°). För inspektion av hålrum på baksidan mot sondens ingångsriktning behövs ingen extra sondspegel. En spärrfunktion för den valda vinkelpositionen gör att arbetet inte tröttar. Komplett sond, extra motståndskraftig tack vare armerad skyddsslang. Bildöppnigsvinkel 90°.
Robust, vattentätt sondhuvud (IP67) av rostfritt stål med dimmbara, vita lysdioder. Blickriktning 0°.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Idealisk för inspektion i svåråtkomliga utrymmen, t.ex. bilindustri: Motor, växellåda, tank, karosseri, instrumentpanel, besiktning. Luftfart: Flygmotorer, turbiner, ledningssystem. Byggindustri: Bedömning av byggnadsstruktur, vattenskador, skadedjursangrepp. Rördragning: Svetsfogar, sökning av främmande föremål, läckage. Hydraulsystem: Cylindrar, läckage. Värme-sanitet-klimat: Ugnar, skorstenar, varmvattenberedare, klimatanläggningar, avloppssystem. Skadedjursbekämpning: Bikupor, getingbon, fågelbon, insektsgångar. Polis, tull: Fordonskontroll, varukontroll.

Passar till:

Alla endoskoputföranden nr 492923; 492924; 492925; 492928.

Anmärkning:

Ytterligare sondtyper (upp till 30 m) med andra sondhuvud-⌀ och blickriktningar på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen