Endoskopsond, vinklingsbar, flexibel 1000 mm

Art-nr: 492942 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sondlängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    kameraupplösning 640×480 px
    IP-skyddsklass IP 67
    Sond-⌀ 6 mm
    sondlängd 1 000 mm
    Produktslag Sond

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 492942 1000
    EAN/GTIN 4045197565433
    Tillverkarens nummer 492942 1000

    Benämning

    Utförande:

    Robust, vattentätt sondhuvud (IP67) av rostfritt stål med dimmbara, vita lysdioder. Blickriktning 0°.
    Mycket hög bildkvalitet med 16,7 mio. färger.
    Belysningsläge: Knapp för in- och urkoppling av bildbelysning. Används i stora hålrum eller i mycket mörka miljöer.
    Lysdioder på sidan: När den påskruvbara sondspegeln används sker belysningen med lysdioderna på sidan för att förhindra störande reflexer i bilden.
    Bildrotation: 90° bildrotation medurs via en knapp.
    Vinklingsbart sondhuvud: Sond med handtag och inställningsspak för vinkling av kamerahuvudet i två riktningar (högst 2×155°). I kombination med den sondspegel som ingår i leveransen går det även att inspektera hålrum bakom sondens ingångsriktning. En spärrfunktion för den valda vinkelpositionen gör att arbetet inte tröttar. Sondspets med armerad skyddsslang.
    Bildöppningsvinkel 87,1°.

    Funktion:

    IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Användningsdata:

    Idealisk för inspektion i svåråtkomliga utrymmen, t.ex. bilindustri: Motor, växellåda, tank, karosseri, instrumentpanel, besiktning. Luftfart: Flygmotorer, turbiner, ledningssystem. Byggindustri: Bedömning av byggnadsstruktur, vattenskador, skadedjursangrepp. Rördragning: Svetsfogar, sökning av främmande föremål, läckage. Hydraulsystem: Cylindrar, läckage. Värme-sanitet-klimat: Ugnar, skorstenar, varmvattenberedare, klimatanläggningar, avloppssystem. Skadedjursbekämpning: Bikupor, getingbon, fågelbon, insektsgångar. Polis, tull: Fordonskontroll, varukontroll.

    Passar till:

    Alla endoskoputföranden nr 492923; 492924; 492925; 492928.

    Leveransinnehåll:

    Påskruvbar sondspegel 70°.

    Specialtillbehör:

    Adapter nr 492896 för användning av sonderna med foto- / videoendoskop nr  492890 storlek 2000.

    Anmärkning:

    Ytterligare sondtyper (upp till 30 m) med andra sondhuvud-⌀ och blickriktningar på begäran.
    Sond för inspektion av rörledningar:
    • Huvuddiameter: 28 mm
    • Sondlängd: 22 m
    • Bildöppningsvinkel: 150°
    • 8 ljusstarka lysdioder.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen