{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | VIPER | |
kamerasensor | CMOS | |
Sond-⌀ | 2,8 mm | |
sondlängd | 2 000 mm | |
bildöppningsvinkel | 90 grad | |
blickriktning | 0 grad | |
Fokuseringsområde | 3 mm - 50 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Displaystorlek | 4,3 tum | |
Produktnamnsattribut | ⌀ 2,8 mm | |
Produktslag | Endoskop |
Artikelnummer | 492791 2000 | |
EAN/GTIN | 2050002074354 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Videoendoskop VIPER med sond 2000 mm
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
70 540,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
82 styck i lager
10 582,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
52 styck i lager
16 403,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
blickriktning | 0 | ||
Displaystorlek | 4,3 | ||
Energiförsörjning | Nätdriven | Nätdriven | Batteridriven |
Sond-⌀ | 2,8 | 5,5 | 5,5 |
sondlängd | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Produktslag | Endoskop | Endoskop | Endoskop |
Fokuseringsområde | 3 ;50 |