Videomätmikroskop MM1 200

Art-nr: 492500 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde X 200 mm
mätområde Y 100 mm
mätområde Z 100 mm
Längdmätavvikelse EUXY, MPE optisk (2D) 2,9 + L/100 (L i mm) vid 20 °C ±1 K µm
Objektiv (x gånger) 0,5
Förstoring på bildskärm (x gånger) 23
Synfält 14×9 mm
kamera 6,4 megapixlar
Arbetsavstånd 80 mm
Maximal arbetsstyckehöjd 100 mm
Energiförsörjning Nätdriven
märkspänning 230 / 240 V
Längd 500 mm
Bredd 600 mm
höjd 770 mm
vikt 60 kg
maximal arbetsstyckevikt 20 kg
Produktslag Videomätmikroskop

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 492500 200
EAN/GTIN 4062406159702
Tillverkarens nummer 492500 200

Benämning

Utförande:

Mätmikroskop med snabb bildbehandling, högupplöst färgkamera och lättanvänd, verkstadsduglig PC med multitouch-skärm och intuitiv M3-mätprogramvara.
Reflekterande ljus: 56 vita LED i 2 koncentriska ringar. 1 ring och 4 segment kan kopplas till och från och dimmas var för sig.
Genomljus: Långlivade LED, telecentriska, kopplings- och dimbara. Massiv granitbas med ythärdat korsbord och mycket exakta styrningar. Ergonomisk snabbjustering med enhandsmanövrering i båda axlar (X och Y). Diodlaser som positioneringshjälp. Mycket hög repeternoggrannhet tack vare automatisk kantavkänning.
Nu med M3-programvaruversion 4:
  • Med modern 64-bitapplikation för bekväm hantering av stora datamängder.
  • Utökat mätprograminfästningsläge med alternativt standard eller utökat infästningsläge.
  • Spara och hämta referenssystemet: optimalt lämpligt för användning av snabbspännsystem.
  • Nya exportfunktioner som direktexport till PDF och förbättrad hastighet för direktexport till Excel.

Användningsdata:

  • Vid varumottagning, i mätrum, vid tillverkning.
  • Universellt användbar tack vare flexibel fyrkvadrantbelysning och kompakt mätdator.
  • Olika geometriska former och material kan mätas användarvänligt och säkert. Dokumentation är också möjlig.

Skärdata:

Zoomnivå / displayvisning / bildfält: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Zoomnivå / displayvisning / bildfält: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Zoomnivå / displayvisning / bildfält: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Zoomnivå / displayvisning / bildfält: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Zoomnivå / displayvisning / bildfält: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Zoomnivå / displayvisning / bildfält: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.

Leveransinnehåll:

Inklusive All-in-One-PC, trådlös mus, trådlöst tangentbord, dammskydd, nätdel, provningscertifikat och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Objektiv nr 491912, programvarualternativ nr 491913, eggrengöringsmedel / positionsmassa nr 354788.

Anmärkning:

Längdmätavvikelse EUXY, MPE enligt DIN EN ISO 10360-7 för förstoringsfaktor = 0,5.
Tillåtna omgivningsförhållanden: 20 °C ± 1 K, temperaturgradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, mätt med kalibrerad normal.

På förfrågan kan vi till alla GARANT videomätmikroskop erbjuda:
  • Serviceavtal.
  • Uppställning och idrifttagning med kortfattad handledning.
  • Individuell utbildning av dina anställda.
  • Kalibrering på platsen.

Med reservation för tekniska ändringar och pekskärmens utförande.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen