LED-kalljuskälla F1

Art-nr: 492242 F1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

belysningsstyrka 350 lm
Energiförsörjning Nätdriven
färgtemperatur 5 800 K
effektförbrukning 22 W
avgiven effekt i jämförelse med halogen 100 W
totallängd 196 mm
total bredd 110 mm
totalhöjd 175 mm
vikt 0,5 kg
Produktslag Belysningsenhet för mätinstrument

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 492242 F1
EAN/GTIN 2050002047051

Benämning

Utförande:

Mycket ljusstark och dimbar kalljuskälla på basis av energisnål LED-teknik (5800 K) med lång livslängd (> 30000 h). Robust metallhus, tåligt, stabilt och staplingsbart. ESD-bussning för avledning av statisk uppladdning. Extremt hög ljustäthet i ljuspunkten.
Passiv kylning, ljudlös och vibrationsfri.

Leveransinnehåll:

LED-kalljuskälla, dubbel svanhalsfiberoptik (⌀ 4,5 mm, längd 550 mm) med integrerade fokuslinser.
Inklusive internationell nätdel (100 − 240 V).

Specialtillbehör:

Halogenfilter nr 492244 strl FILTER, fotomkopplare nr 492244 strl SWITCH och tvärsnittsomvandlare nr 492244 strl LINE.

Anmärkning:

Fler fiberoptiklösningar, spaltringljus och andra tillbehör på begäran.