USB-handmikroskop AM7915MZT

Art-nr: 492032 AM7915MZT
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms
  • datautgång: USB-gränssnitt

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    kamera 5,0 megapixel CMOS färgkamera
    Förstoring (gånger) 10 − 220
    polarisationsfilter Ja
    utökad djupskärpa (EDOF) ja
    utökat dynamiområde (EDR) ja
    automatisk förstorningsavläsning (AMR) ja
    datautgång USB-gränssnitt
    Produktslag Video-handmikroskop

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 492032 AM7915MZT
    EAN/GTIN 4712805476848

    Benämning

    Utförande:

    Lättmanövrerat bärbart digitalmikroskop för professionell användning inom olika discipliner. Tack vare CMOS-chipet och WiFi/USB 2.0-konnektiviteten kan det enkelt anslutas till alla apparater och ger en utomordentlig bildkvalitet och upp till 220 gångers förstoring. Polaristorer minskar reflexer på blanka föremål och förbättrar kontrasten. Förstoringsgraden beror på önskat synfält. Ju mindre synfältet är, desto större kan förstoringen bli. Modeller för långt arbetsavstånd kan användas när ett större avstånd till objektet är nödvändigt. Inklusive intuitiv mätprogramvara för Windows och MacOS.
    Utökat dynamikområde för bilder med hög kontrast. Djupskärpefunktion för förbättrad djupskärpa på grova och ojämna ytor.
    Högupplöst 5 megapixelkamera i högkvalitativt hus av lättmetall. Den automatiska förstoringsdetekteringen underlättar mätning med programvaran.
    Produkten ger utomordentlig bildkvalitet och färgåtergivning i ett robust, kompakt och attraktiv t hölje med upp till 220 gånger optisk förstoring. Finns också som modell med stort arbetsavstånd.

    Leveransinnehåll:

    Mätprogramvra DinoCapture 2.0 (Windows) och DinoXcope (Mac OS).

    Specialtillbehör:

    Pelarstativ nr 492035.

    Anmärkning:

    Fler utföranden (t.ex. med koaxialt infallande ljus, ESD-skydd etc.) samt SJD på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen