• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Mikroskopkamera AxioCam Color, Typ: 208

Art-nr.: 491877 208
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

upplösning 3840 × 2160 px
datautgång USB 3.0, HDMI, Ethernet, Wi-Fi kompatibel
kamerasensor CMOS
pixelstorlek 1,85 × 1,85 µm
Längd 135 mm
Bredd 97 mm
höjd 54 mm
Produktslag Mikroskopkamera

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 491877 208
Kopiera
EAN/GTIN 2050002041332
Kopiera
Tillverkarens nummer 426570-9000-000
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 OBERKOCHEN, Deutschland, www.zeiss.de

Benämning

Utförande:

Mångsidigt användbar färgkamera Axiocam 208 color med 8,3 megapixlar för utbildnings-, dokumentations- och rutintillämpningar med stand alone-funktionalitet.
  • Skarpa detaljerade livebilder. Hög färgtrogenhet i full 4K-upplösning med 30 bilder per sekund.
  • Enkel manövrering genom automatisk justering av ljusstyrka, kontrast och vitbalans.
  • Stand alone-läge utan PC. Kameran är nätverkskapabel och kan användas med Zeiss iOS App ZEN Imaging Software och Labscope.