Stereomikroskop Lynx ERGO

Art-nr: 491865 ERGO
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning EVO501
    stativ Bordsstativ
    Förstoring (gånger) 6 - 60
    Objektiv (x gånger) 1,0
    Arbetsavstånd 75 mm
    utsprång för optisk axel 200 mm
    Energiförsörjning Nätdriven
    märkspänning 100 - 240 V
    vikt 15,3 kg
    Produktslag Okularlöst betraktningssystem

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 491865 ERGO
    EAN/GTIN 2050001956767

    Benämning

    Utförande:

    Stereomikroskop utan okular för att betrakta och analysera komponenter och prover i 3D. Patenterad Dynascope® stereo-optik skapar en tredimensionell bild av högsta kvalitet. Den unika optiken hos Lynx EVO, utan okular, gör arbetsställningen bekvämare och därmed arbetet betydligt effektivare.
    • Den modulära designen möjliggör anpassning till individuella tillämpningar.
    • Förstoringen sker steglöst 6× – 60× och kan med ytterligare objektiv ökas till 120×.
    • Flexibla stativalternativ
    • Ergo-stativ. Kompakt storlek för små arbetsytor. Enastående stabilitet vid hög förstoring.
    • Multi-Axis-pelarstativ. Exakt och robust, perfekt för industriella tillämpningar där största möjliga arbetsyta krävs.
    • Stort arbetsavstånd för bekväm bearbetning av komponenter.
    • Ergonomi av högsta klass. Arbete som inte tröttar ut tack vare naturlig, rak kroppsställning, ingen begränsning av huvudrörelser och märkbart mindre uttröttning av ögonen.
    • Hög bildkvalitet genom naturtrogna färgbilder i hög upplösning, detaljrika med hög kontrast.

    8-punkts LED-ringbelysning med reglering av ljusstyrkan och integrerad vridbar spridningslins.

    Användningsdata:

    För alla användningsområden inom tillverkning och inspektion, där stora arbetsavstånd och hög bildkvalitet är viktigt. För bearbetning under mikroskopet. För varaktig användning på grund av arbete utan ansträngning. Idealiskt även för personer med glasögon.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive projektionshuvud med objektiv och zoomenhet 10: 1. LED-belysning, dimmer.
    Bordsstativ med löstagbar objektivhållare.

    Specialtillbehör:

    Smart Cam (med programvara) nr 491867, streckplattor.
    Fler objektiv (0,45 × / 0,62 × / 1,0 × / 1,5 × / 2,0 ×)
    Skjutbord 100 ×100 mm med plastyta på begäran, reglerbar genomlysning med lysdioder.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen