Stereomikroskop A60S

Art-nr: 491782 A60S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

optiksystem Greenough med Fusion Optics™
lED-belysningssystem 16 Med Power SMT LEDs
Förstoring (gånger) 5 - 30
zoom 6 : 1
maximalt skärpedjup 13,6 mm
synfält − ⌀ 46 mm
betraktningsvinkel 38 grad
färgtemperatur direktljus 5 600 K
Arbetsavstånd 122 mm
Energiförsörjning Nätdriven
basens längd 230 mm
basens bredd 266 mm
maximal utliggning 560 mm
Produktslag Stereomikroskop

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 491782 A60S
EAN/GTIN 7630003566154

Benämning

Utförande:

StereoZoom-mikroskop med ett förstoringsområde på 5× till 30× som möjliggör både detaljobservation och översikt. Tack vare den patenterade tekniken FusionOptics™ har Leica A60 ett skärpedjup på hela 13,6 mm i det lägsta zoomsteget − ingen tidsödande efterfokusering av högre komponenter behövs.
  • Enastående skärpedjup (13,6 mm).
  • 46 mm objektfält.
  • Ergonomiskt arbete tack vare högt arbetsavstånd (122 mm).
  • Antistatiskt plasthölje.
  • Inklusive LED-ringbelysning med 10 ljusnivåer.
  • Diffusor för färre reflexer (avtagbar).
Med svängarmsstativ
  • För återkommande objekt.
  • Egen jordningspunkt på basen.
  • Mycket hög stabilitet för arbete vid kraftig förstoring.

Användningsdata:

Perfekt för industriella inspektioner samt montage- och kvalitetskontroller.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätkabel.

Specialtillbehör:

Genomlysningsljus nr 491777 strl. BLI.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen