Rektangulär LED-lupplampa utan fot 2

Art-nr: 491521 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

linsens längd 162 mm
linsens bredd 105 mm
Förstoring (gånger) 1,75
kapacitet 900 mm
huvudets mått, längd 298 mm
huvudets mått, bredd 194 mm
huvudets mått, höjd 75 mm
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED-modul
Ljuskällan utbytbar Nej
vikt 2 kg
Produktslag Lupplampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 491521 2
EAN/GTIN 4013330089412

Benämning

Utförande:

LED-lupplampa för bländfritt och jämnt belyst arbetsfält. Fritt rörlig ledarm. Lampan hålls fast i godtyckligt läge när fjädern frigörs.
  • Seghärdad, slipad och reptålig glaslins. Svängbar.
  • Rektangulär lupplampa för stark och jämn belysning av stora ytor med 54 LED-lampor. Effektförbrukning endast 12 W, ljusstyrka 6000 Lx, kan ställas in i flera steg. LED-lampor med en livslängd på upp till 50 000 h.
  • Segmentkoppling för identifiering av mycket små strukturer och fel. Beroende på tillämpning kan man välja mellan ljusinfall med skuggbildning och skuggfri allmänbelysning.
  • Stort synfält för förvrängningsfritt sikt.

Leveransinnehåll:

Inklusive skydd och påskruvningsbar plastfot.

Specialtillbehör:

Bordsfot nr 491660, bordsklämma nr 491670.

Anmärkning:

Ljuskällan kan bytas av tillverkaren.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen