Lysdiodlupplampa 72 mm

Art-nr: 491490 72
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

lins-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lins-⌀ 72 mm
Förstoring (gånger) 2,3
Huvud-⌀ 122 mm
käfttjocklek 13 mm
kapacitet ca 750 mm
Energiförsörjning Nätdriven
antal lysdioder 63
Produktslag Lupplampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 491490 72
EAN/GTIN 4045197685360
Tillverkarens nummer 491490 72

Benämning

Utförande:

Ljusstark, elegant lupplampa. Lamphuvud, stativrör och flexslang av robust metall.
  • Det specialutvecklade lamphöljet med inbyggd optik fokuserar ljuset bländfritt, med minimala spridningsförluster mot provytan (4 gånger så mycket ljus per watt som med lysrörsteknik, livslängd ca 50000 h = 6 år dygnet runt).
  • Förvrängningsfri plastlins med hård beläggning.
  • Modernt, mycket effektivt lampkoncept som består av 63 lysdioder i ring.
  • Soft Touch-sensor med strömbrytare och dimmer som regleras med ett finger.
  • Den förstklassiga flexslangen och den slanka designen gör LED-lupplampan användbar i alla situationer.

Fördel:

6 år med 100 % belysning utan underhållskostnader. Snabb och enkel rengöring (slutet system). Okänslig för vibrationer. Funktionell design.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 100 − 240 V, linsskydd och bordsklämma nr 491492 storlek TK.

Specialtillbehör:

Bordsfot nr 491492 storlek TF.

Anmärkning:

Fler bords- och maskinfötter på förfrågan. Ljuskällan kan bytas av tillverkaren.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen