Förstoringsglas med lampa powerlux 3,5/8000

Art-nr: 490820 3,5/8000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

linstyp asfärisk
belysning SMD-LED
lins-⌀ 54 mm
Förstoring (gånger) 3,5
färgtemperatur ca 8000 K (kallvitt). K
förpackning Hårdskumsetui
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
Produktslag Handlamplupp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 490820 3,5/8000
EAN/GTIN 4048347290940
Tillverkarens nummer 158614 POWERLUX, 3,5X VERGR. 8000K

Benämning

Utförande:

  • Stor förstoring 20 dioptrier / 5 gånger med stort synfält.
  • Bästa möjliga avbildningskvalitet tack vare den asfäriska och brottsäkra plastlinsen (PXM®), cera-tec®-belagd.
  • Optimal skuggfri belysning med två motriktade SMD-lysdioder.
  • Softtouch-knapp för TILL/FRÅN, tydlig kopplingskvittering, enkel manövrering.
  • Frånslagsautomatik: ljuset släcks automatiskt efter 30 minuter.
Kan användas binokulärt.

Leveransinnehåll:

Inklusive 3 batterier nr 081561 storlek LR6 och cellplastetui.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen