Lamplupp easyPOCKET 6

Art-nr: 490816 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie easyPOCKET
linstyp asfärisk, diffraktiv
belysning LED
linsens längd 50 mm
linsens bredd 45 mm
linsens höjd 3 mm
Förstoring (gånger) 6
förpackning etui av glasfiberarmerad plast.
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2025
Batterityp Knappcell
Internationellt utförande CR2025
Produktslag Handlamplupp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 490816 6
EAN/GTIN 4064158248703

Benämning

Utförande:

Luppficklampa med diffraktiv-asfärisk lins och en SMD-lysdiod. Ljuset tänds när luppen dras ut ur det glasfiberarmerade plastetuiet.
Kompakt kreditkortsformat.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st knappceller nr 081560 storlek CR2025.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen