Duo-mätskala 5

Art-nr: 490440 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    gradering av mätskala Makro 0,1 mm
    gradering av mätskala Mikro 0,01 mm
    Produktslag Mätskala

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 490440 5
    EAN/GTIN 4051478094905

    Benämning

    Utförande:

    Hårdförkromad skala på undersidan för att förhindra parallaxfel. ”Två skalor i en”: Makroskala (⌀ 25 mm) och mikroskala (⌀ 2,5 mm). Makroskala för avläsning vid 8 och 10 gångers förstoring (nr 49 490400 / 490410).

    Passar till:

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen