Duo-mätskala, Typ: 2

Art-nr.: 490440 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gradering av mätskala Makro 0,1 mm
gradering av mätskala Mikro 0,01 mm
Produktslag Mätskala

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 490440 2
EAN/GTIN 4015478115503

Benämning

Utförande:

Hårdförkromad skala på undersidan för att förhindra parallaxfel. ”Två skalor i en”: Makroskala (⌀ 25 mm) och mikroskala (⌀ 2,5 mm). Makroskala för avläsning vid 8 och 10 gångers förstoring (nr 49 490400 / 490410).

Passar till:

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen