Fingänga Stopptolk 6H 50X1,5

Art-nr: 486130 50X1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 230,52 SEK /st.
  • 585,94 SEK /st.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M x stigning Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 13
  • Gängtyp: MF

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 13
Tolktyp Kassationstolk
Kvalitet 6
Toleransområde H
Toleransklass 6H
Gängtyp MF
Gänga M50
Gängstigning 1,5 mm
Produktslag Gängstopptolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 486130 50X1,5
EAN/GTIN 2050001675859

Benämning

Utförande:

Den första slipade gängan (från 1 mm stigning) avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid.
Utförande enligt DIN 2279 − 2299.
Gå- och stopptolkar separat (DIN 2240, del  2, form GE).

Användningsdata:

För metrisk ISO-fingänga, höger DIN 13.

Norm:

Toleranser och dimensioner enligt DIN ISO 1502.

Anmärkning:

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor; vänstergängor kan levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen