Fingänga Gäng-gåring 6g 58X1,5

Art-nr: 486110 58X1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 561,95 SEK /st.
  • 313,17 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M x stigning Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 13
  • Gängtyp: MF

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 13
Tolktyp Gåtolk
Kvalitet 6
Toleransområde g
Toleransklass 6g
Gängtyp MF
Gänga M58
Gängstigning 1,5 mm
Produktslag Gängtolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 486110 58X1,5
EAN/GTIN 2050001041777

Benämning

Utförande:

Den första slipade gängan (från 1 mm stigning) avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid.
Utförande enligt DIN 2279 − 2299.

Användningsdata:

För metrisk ISO-fingänga, höger DIN 13.

Norm:

Toleranser och dimensioner enligt DIN ISO 1502.

Anmärkning:

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor; vänstergängor kan levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen