Fingänga Gäng-tolk 6H 20X1,5

Art-nr: 486100 20X1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 666,55 SEK /st.
  • 248,37 SEK /st.
på begäran
I lager
63 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M x stigning Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 13
  • Gängtyp: MF

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 13
    Tolktyp Kassationstolk; Gåtolk
    Kvalitet 6
    Toleransområde H
    Toleransklass 6H
    Gängtyp MF
    Gänga M20
    Gängstigning 1,5 mm
    Produktslag Gängtolk

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 486100 20X1,5
    EAN/GTIN 2050001675439

    Benämning

    Utförande:

    Den första slipade gängan (från 1 mm stigning) avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid.
    Utförande enligt DIN 2279 − 2299.
    Gå- och stoppsida på ett handtag (DIN 2240, del 1, form R). Stoppsidan rödmarkerad.

    Användningsdata:

    För metrisk ISO-fingänga, höger DIN 13.

    Norm:

    Toleranser och dimensioner enligt DIN ISO 1502.

    Anmärkning:

    Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor; vänstergängor kan levereras på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen