Stoppgängringsats, Satsinnehåll: M3-M12

Art-nr.: 486065 M3-M12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,28 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 857,76 SEK /st.
  • 3 665,14 SEK /st.
på begäran
I lager
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Satsinnehåll Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 13
  • Gängtyp: M
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 13
Gängtyp M
Satsinnehåll M3-M12
förpackning Stabil box
Produktslag Stoppgängringsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 486065 M3-M12
EAN/GTIN 4045197329615

Benämning

Utförande:

För metrisk ISO-gänga enligt DIN 2279−2299. Räfflat grepp på ytter-⌀. Stoppsidan rödmarkerad.

Norm:

Toleranser och dimensioner enligt DIN 13 sida 16 och 17.

Innehåll:

Vardera 1 stoppgängring nr 486050
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Leveransinnehåll:

Inklusive stabil trälåda med skyddandeskumplaststoppning.

Anmärkning:

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor samt vänstergängor kan levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen