Gänga Gåtolk M42

Art-nr: 486020 M42
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 59,30 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 233,93 SEK /st.
  • 594,62 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 13
  • Gängtyp: M

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 13
Tolktyp Gåtolk
Kvalitet 6
Toleransområde H
Toleransklass 6H
Gängtyp M
Gänga M42
Gängstigning 4,5 mm
Produktslag Gänggåtolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 486020 M42
EAN/GTIN 4045197213129

Benämning

Utförande:

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 − 2299.
Gå- och stopptolkar separat (DIN 2240, del  2, form GE).

Användningsdata:

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.
Toleransklass 6H (upp till M 1,4 = 5H).

Norm:

Toleranser och dimensioner enligt DIN ISO 1502.

Anmärkning:

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-,UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen