Gänga Gäng-tolk M3

Art-nr: 486008 M3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 385,15 SEK /st.
  • 692,01 SEK /st.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 13
  • Gängtyp: M

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 13
Tolktyp Kassationstolk; Gåtolk
Kvalitet 6
Toleransområde H
Toleransklass 6H
Gängtyp M
Gänga M3
Gängstigning 0,5 mm
Yta bearbetningssida TiN
Produktslag Gängtolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 486008 M3
EAN/GTIN 2050001060419

Benämning

Utförande:

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 − 2299.
Gå- och stoppsida på ett handtag (DIN 2240, del 1, form R). Stoppsidan rödmarkerad.
Gå-sidan TiN-belagd. Därigenom avsevärt längre utslitningstid, smutsspår från M6.

Användningsdata:

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.
Toleransklass 6H (upp till M 1,4 = 5H).

Norm:

Toleranser och dimensioner enligt DIN ISO 1502.

Specialtillbehör:

Håltolk för kärnhål nr 486055.

Anmärkning:

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-,UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen