Haktolk med numerisk tolerans G

Art-nr: 484225 G
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 247,10 SEK /st.
  • 361,15 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
    Tolktyp Gåtolk; Kassationstolk
    Toleransområde a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
    Toleransvärde −3,3 mm - 1,65 mm
    Kvalitet 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    nominellt mått 23,001 mm - 27,999 mm
    Material Tolkstål
    Produktslag Haktolk

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 484225 G
    EAN/GTIN 2050001956453

    Benämning

    Utförande:

    Dubbelsidig haktolk av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppat. Gåsida med slitagetolerans enligt DIN 7163.
    För mellanstorlekar eller numerisk tolerans.
    Haktolk med numerisk tolerans t.ex. nr 484225 strl. 41,04 + 0,01/ -0,02

    Användningsdata:

    För kontroll av axlar med avseende på spel-, övergångs- eller övermåttpassningar.

    Norm:

    Toleranser och avmått enligt DIN EN ISO 1938-1 och DIN 7163.

    Anmärkning:

    Storleksbeteckningens typ beskriver det nominella måttet i millimeter (mm).

    Typ A = 3 – 5,999
    Typ B = 6,001 – 6,999
    Typ C = 7,001 – 10,999
    Typ D = 10,001 – 14,999
    Typ E = 15,001 – 18,999
    Typ F = 19,001 – 22,999
    Typ G = 23,001 – 27,999
    Typ H = 28,001 – 32,999
    Typ I = 33,001 – 39,999
    Typ J = 40,001 – 43,999
    Typ K = 44,001 – 49,999
    Typ L = 50,001 – 55,999
    Typ M = 56,001 – 62,999
    Typ N = 63,001 – 71,999
    Typ O = 72,001 – 75,999
    Typ P = 76,001 – 82,999
    Typ Q = 83,001 – 92,999
    Typ R = 93,001 – 99,999

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen