Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Haktolk 90 mm

Art-nr.: 484222 90

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN ISO 1938-1; DIN 7163
Tolktyp Gåtolk; Kassationstolk
Toleransområde a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Kvalitet 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
nominellt mått 90 mm
Material Tolkstål
Produktslag Haktolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 484222 90

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig haktolk av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppat. Gåsida med slitagetolerans enligt DIN 7163.
För ISO-toleransfältlägen A − ZC i grundtoleransgraderna 6 − 13.

Användningsdata:

För kontroll av axlar med avseende på spel-, övergångs- eller övermåttpassningar.

Norm:

Toleranser och avmått enligt DIN EN ISO 1938-1 och DIN 7163.

Anmärkning:

Definiera önskad toleransklass. Uppge vid beställning toleransfältläge (A − ZC) och grundtoleransgrad (6 − 13) t.ex. nr 484222 storlek 10f9. Tolkar för grundtoleransgrad 5 och finare toleranser kan levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen