Haktolk 61 mm

Art-nr: 484222 61
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 315,53 SEK /st.
  • 361,15 SEK /st.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN EN ISO 1938-1; DIN 7163
    Tolktyp Gåtolk; Kassationstolk
    Toleransområde a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
    Kvalitet 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    nominellt mått 61 mm
    Material Tolkstål
    Produktslag Haktolk

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 484222 61
    EAN/GTIN 2050001956071

    Benämning

    Utförande:

    Dubbelsidig haktolk av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppat. Gåsida med slitagetolerans enligt DIN 7163.
    För ISO-toleransfältlägen A − ZC i grundtoleransgraderna 6 − 13.

    Användningsdata:

    För kontroll av axlar med avseende på spel-, övergångs- eller övermåttpassningar.

    Norm:

    Toleranser och avmått enligt DIN EN ISO 1938-1 och DIN 7163.

    Anmärkning:

    Definiera önskad toleransklass. Uppge vid beställning toleransfältläge (A − ZC) och grundtoleransgrad (6 − 13) t.ex. nr 484222 storlek 10f9. Tolkar för grundtoleransgrad 5 och finare toleranser kan levereras på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen