Inställningsring DIN 2250 C, Nominell ⌀: 256mm

Art-nr.: 484030 256
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,54 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 543,95 SEK /st.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 2250 C
nominellt mått 256 mm
Hålets tillverkartolerans JS4 mm
Kvalitet 4
Toleransområde JS
Material Tolkstål
Produktslag Inställningsring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 484030 256
EAN/GTIN 2050001954299

Benämning

Utförande:

Inställningsringar (kontrollringar) av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppat. Inställningsringarna är märkta med ärvärdet. Tillverkartoleransen för hålet är JS4.

Användningsdata:

För allmänna arbeten, t ex för inställning och kontroll av mätinstrument.

Norm:

Enligt DIN 2250 C.

Anmärkning:

Andra mellanstorlekar upp till 320 mm kan enkelt beställas, t.ex. 484030 storlek 82.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen